DX4 Hi-Vis zimní kombinéza oranžová/černá 4XL

Artiklové číslo: DX438OBR4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DX438OBR4XL
EAN / GTIN 5036108490325
Číslo výrobce DX438OBR4XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Svěží, dynamický design v kombinaci s vysoce kvalitním, elastickým a prodyšným materiálem činí z tohoto kombinézy nejžádanější zimní kombinézu s výstražnými prvky na trhu.
  • Je nabitý inovativními funkcemi, včetně tepelně ošetřené reflexní pásky HiVisTex Pro, vodoodpudivého povrchu Texpel Splash, límce z česaného mikrofleecu a předtvarovaných rukávů.
  • Vysoce kvalitní výplň InsulatexPro zajišťuje dokonalé teplo bez zbytečné zátěže.
  • Tento kombinéza zajišťuje skvělý vzhled a nabízí bezpečnost a pohodlí při každé činnosti.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná a prodyšná tkanina s mechanickými elastickými vlastnostmi
  • Vodotěsný s podlepenými švy zabraňujícími pronikání vody
  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Podšívka Insulatex™ Pro nabízí vynikající tepelné vlastnosti bez zbytečného zvýšení hmotnosti.
  • Vertikální a horizontální nastavení krytu pro přizpůsobení podle potřeb
  • Kapsu na pásku
  • Kapsy na hrudi se zipem
  • Vodotěsné zipy zabraňující pronikání vody
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Vnitřní kapsa na hrudi
  • Dvojité pravítko do kapsy
  • Extra dlouhý boční zip pro snadný přístup
  • Manžety se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Rozkrokový klínek pro snížení namáhání a zabránění poškození švů
  • Širší poutka na opasek pro širší opasky
  • Chránič brady s vnitřní ochrannou klopou poskytuje extra pohodlí
  • Přední klopa chránící před nepříznivými povětrnostními vlivy
  • Bez ramenních švů pro maximální vodotěsnou ochranu
  • Kloubové šipky pro dodatečné tvarování
  • Dvojité švy pro větší odolnost
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • Obousměrný zip pro rychlý a snadný přístup
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Dvoustupňové kapsy na chrániče kolen umožňující dvě možnosti umístění
  • 8 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Rádiová smyčka pro snadné připnutí rádia
  • Odnímatelná kapsa na doklady
  • Kapsu na telefon
  • Odnímatelná kapuce
  • Tiskový přístup pro firemní branding
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 25 praních
  • Certifikováno podle CE
  • Zapsaný vzor Společenství
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku