DX4 Hi-Vis Zip Class 1 Polo tričko S/S Oranžové/Černé XXXL

Artiklové číslo: DX435OBRXXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DX435OBRXXXL
EAN / GTIN 5036108483099
Číslo výrobce DX435OBRXXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Polo tričko DX4 Hi-Vis Zip má aktivní střih a je vyrobeno z vysoce kvalitní chladivé tkaniny Ezeecool, která vás udrží v pohodlí, suchu a chladu po celý den.
  • Lehká, pružná, tepelně nanášená reflexní páska HiVisTex Pro zajišťuje zvýšenou viditelnost a volnost pohybu.
  • Kontrastní design zajišťuje viditelnost podle normy EN ISO 20471 třída 1.

Charakteristika:

  • Materiál odvádějící vlhkost pomáhá udržovat tělo v chladu a suchu.
  • Vynikající styl s kontrastním límcem a fluorescenčním pruhem
  • Kontrastní barvy pro větší styl
  • Štíhlý střih pro výjimečné pohodlí
  • Ideální pro firemní oblečení a zakázkové povrchové úpravy
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • Rádiová smyčka pro snadné připnutí rádia
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Certifikováno podle CE
  • Zapsaný vzor Společenství
  • K dispozici ve velikostech až do 6XL
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku