Plnicí zařízení převodového oleje

Artiklové číslo: DM.BVA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DM.BVA
EAN / GTIN 3662424178412
Číslo výrobce DM.BVA
L-číslo L60130 106560
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:
  • Určeno pro plnění převodovek (manuálních nebo automatických), diferenciálů a náprav.
  • Jednodušší a rychlejší výměna oleje v automatické převodovce díky čerpacímu systému
  • Ruční pumpa
  • Systém plnění převodovky s adaptéry pro přívod ATF: Ford, BMW, Honda, VWI, Audi, Porsche, Mercedes, VOLVO, Toyota, Lexus, Škoda, Passat, Hyundai, Nissan Juke

Charakteristika:

Technické údaje:
  • Objem: 7,5 l (dostatečná velikost pro výměnu oleje ve většině osobních a nákladních automobilů)
  • Rozsah viskozity: až do SAE 14016 Adaptér v plastovém pouzdře

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky:
  • Plnicí zařízení převodového oleje

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku