Dvoubřitý mostový nástroj Systém Ø 128/D60 včetně držáku otočných destiček – Ø 564,5 – 650,1

Artiklové číslo: D60_Z02.564.118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D60_Z02.564.118
EAN / GTIN 04070445085630
Číslo výrobce D60_Z02.564.118

Popis

Popis:

Dvoubřitý mostový nástroj Systém Ø 128/D60 včetně držáku otočných destiček – Ø 564,5 – 650,1

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku