{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | D18.1630.10.02 A R X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769157826 | |
| Číslo výrobce | AT1GX800 | |
| L-číslo | L23830 1394 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX řezná destička
Axiální zářezy na čepu
Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm
Technické parametry: