{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | D18.0250.00.18 GR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769153927 | |
| Číslo výrobce | ADDTX800 | |
| L-číslo | L23830 105733 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážkování v otvorech
Dmin=18 mm, w=2,5 mm, tmax=6 mm
Technické parametry: