simturn DX vyměnitelná destička, drážkování plným poloměrem, Dmin=16 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4,3 mm

Artiklové číslo: D16.0015.30 VL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D16.0015.30 VL X800
EAN / GTIN 4069769145274
Číslo výrobce AE92X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=16 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4,3 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • f = 10,2 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • a = 15,70 mm