simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D14.1887.02 YU R X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D14.1887.02 YU R X510
EAN / GTIN 4069769142525
Číslo výrobce AE3BX510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 13,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ap = 0,5 mm
  • a = 13,20 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 8,70 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 13,8 mm
  • S = 5,3 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku