{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | D14.1215.02 AL X400 | |
| EAN / GTIN | 4069769136074 | |
| Číslo výrobce | AAPSX400 | |
| L-číslo | L23830 1361 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX řezná destička
Axiální zářezy na čepu
Dmin=12 mm, w=1,5 mm, tmax=2,5 mm
Technické parametry: