simturn DX vyměnitelná destička, drážkování a zkosení, Dmin=14 mm, š=1,5 mm.

Artiklové číslo: D14.0815.00 PL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D14.0815.00 PL X800
EAN / GTIN 4069769134896
Číslo výrobce AHY9X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Předvrtání a zkosení
Dmin=14 mm, w=1,5 mm

Technické parametry:

  • t = 0,2 mm
  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • κ = 8°