simturn DX vyměnitelná destička, soustružení drážek a profilů, Dmin=16 mm, w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5,5 mm

Artiklové číslo: D14.0250.02.16 NR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D14.0250.02.16 NR X400
EAN / GTIN 4069769132892
Číslo výrobce APQFX400
L-číslo L23830 105399
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Děrování a profilování
Dmin=16 mm, w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5,5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 5,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 15,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • f = 10,5 mm
  • w = 2,50 mm (tolerance +0,03)
  • S = 5,2 mm