simturn DX destička, zapichování a profilové soustružení, Dmin=17 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=6,5 mm.

Artiklové číslo: D14.0200.02.17 NL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D14.0200.02.17 NL X800
EAN / GTIN 4069769131901
Číslo výrobce AFWAX800
L-číslo L23830 105382
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Děrování a profilování
Dmin=17 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=6,5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 6,5 mm
  • S = 5,2 mm
  • f = 11,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 16,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,2 mm