simturn DX vyměnitelná destička, drážkování v otvorech, Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Artiklové číslo: D14.0200.00 GL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D14.0200.00 GL X800
EAN / GTIN 4069769131642
Číslo výrobce AMW3X800
L-číslo L23830 1877
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážkování v otvorech
Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Technické parametry:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • Šířka drážky = 0,0 mm