simturn DX nástrojový držák , tvrdokov, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=16 mm, L2=75 mm

Artiklové číslo: D14.0016.75 HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D14.0016.75 HM
EAN / GTIN 4069769128864
Číslo výrobce AFD1
L-číslo L23830 1000
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn DX
Tvrdá ocel, kulatý dřík, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 16 mm, L2 = 75 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATMB
  • L1 = 140,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,5 mm
  • L2 = 75,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerance h6)
  • Šroubovák = T15F