simturn DX destička, kopírování a soustružení profilů, Dmin=11 mm, R=0,4 mm

Artiklové číslo: D11.4767.04 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D11.4767.04 YR X800
EAN / GTIN 4069769127508
Číslo výrobce A232X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Kopírování a otáčení profilu
Dmin = 11 mm, R = 0,4 mm

Technické parametry:

  • S = 4,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm
  • κ = 47°
  • κ2 = 3°
  • f = 6,70 mm
  • R = 0,40 mm
  • a = 10,70 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • Ød = 8,0 mm