simturn DX břitová destička, drážkování a zkosení, Dmin=11 mm, w=1 mm

Artiklové číslo: D11.0810.00 PL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D11.0810.00 PL X800
EAN / GTIN 4069769124361
Číslo výrobce AB2CX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Předvrtání a zkosení
Dmin=11 mm, w=1 mm

Technické parametry:

  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • a = 10,7 mm
  • w = 1,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku