simturn® DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D11.0067.02.11 YER X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D11.0067.02.11 YER X510
EAN / GTIN 4069769121520
Číslo výrobce AZC7X510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 11 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • f = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 10,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku