{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | D11.0015.30 VR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769121384 | |
| Číslo výrobce | AFGUX800 | |
| L-číslo | L23830 1123 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=11 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=2,3 mm
Technické parametry: