simturn DX destička, plný poloměr drážkování Dmin=11 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=2,3 mm

Artiklové číslo: D11.0010.20 VR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D11.0010.20 VR X800
EAN / GTIN 4069769121049
Číslo výrobce AC6NX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=11 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=2,3 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • S = 4,2 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 10,70 mm
  • R = 1,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,05)