simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D10.2056.02.10 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D10.2056.02.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769116779
Číslo výrobce AD7EX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 10 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • κ = 20°
  • S = 3,9 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • f = 5,60 mm
  • R = 0,20 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • κ2 = 20°
  • a = 9,10 mm