simmill OS frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=11,9 mm

Artiklové číslo: D10.0595.20.12 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D10.0595.20.12 YR X800
EAN / GTIN 4069769114331
Číslo výrobce AW1PX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin = 11,9 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,9 mm
  • a = 9,45 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • f = 5,95 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku