{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | D10.0200.00.12 GR X400 | |
| EAN / GTIN | 4069769112412 | |
| Číslo výrobce | AHWQX400 | |
| L-číslo | L23830 1814 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážkování v otvorech
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm
Technické parametry: