simturn DX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=16 mm, L2=24 mm

Artiklové číslo: D10.0016.24 ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D10.0016.24 ST
EAN / GTIN 4069769109962
Číslo výrobce A016
L-číslo L23830 796
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn DX
Ocel, kulatá stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 16 mm, L2 = 24 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATK8
  • b = 7,40 mm
  • Šroubovák = T9F
  • L1 = 97,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerance g6)