simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání a srážení hran, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D09.4545.02.09 FL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D09.4545.02.09 FL X800
EAN / GTIN 4069769108798
Číslo výrobce AWHYX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtání a zkosení
Dmin = 9 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • Ød = 6,2 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 1,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • b = 3,55 mm
  • a = 8,6 mm
  • f = 5,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku