simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání a srážení hran, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D09.4545.02.09 FR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D09.4545.02.09 FR X800
EAN / GTIN 4069769108842
Číslo výrobce AWGHX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtání a zkosení
Dmin = 9 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 8,6 mm
  • b = 3,55 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • f = 5,5 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 1,3 mm