simturn DX vyměnitelná destička, drážkování s plným poloměrem, Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Artiklové číslo: D08.0009.18 VL X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D08.0009.18 VL X400
EAN / GTIN 4069769099294
Číslo výrobce APZVX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Technické parametry:

  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • w = 1,80 mm (tolerance +0,05)
  • R = 0,90 mm
  • S = 3,3 mm
  • a = 7,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku