simturn DX břitová destička, vyvrtávání a srážení úkosů, Dmin=8 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D08.4545.02 FR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D08.4545.02 FR X400
EAN / GTIN 4069769103670
Číslo výrobce APXWX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtání a zkosení
Dmin = 8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • f = 4,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • b = 3,20 mm
  • a = 7,8 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,6 mm
  • R = 0,2 mm