simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D08.2046.02 YL X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo D08.2046.02 YL X400
EAN / GTIN 4069769103120
Číslo výrobce AFEBX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 7,8 mm
  • ap = 0,25 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • κ = 20°
  • a = 7,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 4,65 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • κ2 = 20°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku