simturn® DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D08.0046.02.08 YER X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D08.0046.02.08 YER X800
EAN / GTIN 4069769099690
Číslo výrobce AZC9X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • a = 7,65 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,8 mm
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,20 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku