simturn DX nástrojový držák , tvrdokov, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=12 mm, L2=42 mm

Artiklové číslo: D08.0012.42 HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D08.0012.42 HM
EAN / GTIN 4069769099546
Číslo výrobce AAVA
L-číslo L23830 587
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn DX
Tvrdá ocel, kulatý dřík, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 12 mm, L2 = 42 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T8F
  • Ød1 = 6,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolerance h6)
  • L2 = 42,0 mm
  • Šroub = ATK3
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 11,50 mm