simturn DX břitová destička, plný poloměr drážkování Dmin=8 mm, w=1,575 mm, R=0,785 mm, tmax=1 mm

Artiklové číslo: D08.0008.157 VR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo D08.0008.157 VR X800
EAN / GTIN 4069769099171
Číslo výrobce A4NHX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=8 mm, w=1,575 mm, R=0,785 mm, tmax=1 mm

Technické parametry:

  • R = 0,785 mm
  • w = 1,575 mm (tolerance +0,05)
  • a = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,0 mm