simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D07.1841.02 YL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo D07.1841.02 YL X800
EAN / GTIN 4069769097948
Číslo výrobce AXA9X800
L-číslo L23830 1705
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • f = 4,15 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,0 mm
  • κ2 = 8°
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,55 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • S = 3,7 mm
  • ap = 0,25 mm
  • κ = 18°

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku