simmill OS frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=8,9 mm

Artiklové číslo: D07.0445.20.09 YR GT42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo D07.0445.20.09 YR GT42
EAN / GTIN 4069769097498
Číslo výrobce AW1KGT42
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin = 8,9 mm

Technické parametry:

  • S = 3,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 4,45 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,9 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 6,85 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku