Chladivý klobouk se širokou krempou Khaki L/XL

Artiklové číslo: CV24KHRL/XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CV24KHRL/XL
EAN / GTIN 5036108442027
Číslo výrobce CV24KHRL/XL
L-číslo L01840 115888
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Lehký, snadno použitelný a ideální pro použití v horkém pracovním prezavéředí
  • Chladivý klobouk se širokou krempou okamžitě ochladí nositele a pomáhá snížit tepelné namáhání, když je to nejvíce potřeba.

Charakteristika:

  • Absorpční, chladicí a sušící funkce
  • Udržuje nositele v chladu až po dobu 8 hodin
  • Namočte do vody, aby se aktivoval.
  • UPF 50+ blokuje více než 98 % UV záření.
  • Nastavitelné ramenní popruhy pro bezpečné uchycení
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku