Chladící vesta šedá S/M

Artiklové číslo: CV01GRRS/M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo CV01GRRS/M
EAN / GTIN 5036108324149
Číslo výrobce CV01GRRS/M
L-číslo L01840 102979
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Nový revoluční produkt, který udržuje pracovníky v chladu až po dobu 8 hodin. Díky technologiím a materiálům navrženým tak, aby zabraňovaly tepelnému stresu, udržuje tato vesta tělo v ideální teplotě a umožňuje nositeli pracovat v pohodlí, a to i v tom nejteplejším a nejvlhčejším počasí. Jednoduše namočte vestu do vody a vyždímejte, abyste odstranili přebytek. Vesta se pak dá nosit a nenamočí pod ní žádné oblečení. Když vesta vyschne, jednoduše opakujte dalších 8 hodin chladivého pohodlí.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Namočte do vody k aktivaci
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyesterová síťovina
Složení skořepiny: 100% polyesterová síťovina
Výplňová tkanina: Bambusová příze s PVA polstrováním
Složení výplně: Bambusová příze s PVA polstrováním
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost výplně gm: 330
Hmotnost náplně oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 20 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku