simcut K2 hlava, závitová hlava pro stroje CITIZEN, Ds=12 mm, počet řezných hran=9

Artiklové číslo: CK2.A.CC33.12.09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo CK2.A.CC33.12.09
EAN / GTIN 4069769095104
Číslo výrobce AZVA
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut K2 vířivá hlava
Závitová hlavice pro stroje Citizen
Ds=12 mm, počet břitu=9

Technické parametry:

  • ØDk = 46,9 mm
  • Šroubovák = T10F
  • Šroub = ATKM
  • Agregát = BTW 1000/2000
  • ØTk = 40,0 mm
  • l = 4,0 mm
  • ØDa = 33,0 mm
  • Počet sedadel = 9
  • ØDS = 12,0 mm
  • L = 18,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku