{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | PERBUNAN | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Kompozity | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 47 | |
| Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
| Katalogové číslo | CK 7620 PERBUNAN SF XXB 47 | |
| EAN / GTIN | 4044348624241 | |
| Číslo výrobce | CK 7620 PERBUNAN SF XXB 47 | |
| L-číslo | L00780 107347 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |