simcut F5 závitová hlava, závitová hlava pro stroje Hanwha, Ds=12 mm, počet řezných hran=6.

Artiklové číslo: CF5.FM45.12.06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo CF5.FM45.12.06
EAN / GTIN 4069769094923
Číslo výrobce AZCQ
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Vířivá hlava SIMTEK simcut F5
Závitová vířivá hlava pro stroje Hanwha
Ds=12 mm, počet řezných hran=6

Technické parametry:

  • ØDa = 45,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Počet osazení destiček = 6
  • ØDk = 56,0 mm
  • l = 8,5 mm
  • L = 15,0 mm
  • ØTk = 31,2 mm
  • Šroub = ATKG
  • ØDS = 12,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku