simcut F5 nástrojový držák , závitová hlava pro stroje CITIZEN (PCM), Ds=6 mm, počet řezných hran=6.

Artiklové číslo: CF5.CP20.06.06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo CF5.CP20.06.06
EAN / GTIN 4069769094848
Číslo výrobce A106
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 upínací držák
Závitová hlavice pro stroje CITIZEN (PCM)
Ds=6 mm, počet břitu=6

Technické parametry:

  • ØDk = 35,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKG
  • Agregát = GSW 101
  • ØTk = 26,0 mm
  • l = 3,2 mm
  • ØDa = 20,0 mm
  • Počet sedadel = 6
  • ØDS = 6,0 mm
  • L = 15,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku