simcut F5 vyměnitelná destička, závitová destička pro závit HB, P=1,75 mm

Artiklové číslo: CF5.175.HB.02 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo CF5.175.HB.02 M X800
EAN / GTIN 4069769094657
Číslo výrobce AS3SX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 vyměnitelná destička
Závitová břitová destička pro závit HB
P=1,75 mm

Technické parametry:

  • S = 2,35 mm
  • Rozteč (od) = 1,75 mm
  • b = 4,1 mm
  • h1 = 1,05 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku