simcut F5 vyměnitelná destička, závitová destička, metrický závit ISO, plný profil, P=0,8 mm

Artiklové číslo: CF5.080.MT.02 M HX79
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo CF5.080.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094398
Číslo výrobce A28QHX79
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 vyměnitelná destička
Závitová vířivá deska, metr. ISO závit, plný profil
P=0,8 mm

Technické parametry:

  • h3 = 0,49 mm
  • PDX = 0,60 mm
  • S = 3,93 mm
  • R = 0,10 mm
  • b = 4,10 mm
  • Rozteč (od) = 0,80 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku