simcut F5 vyměnitelná destička, závitová destička pro víření HA závitů, P=0,6 mm

Artiklové číslo: CF5.060.HA.02 M GX79
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo CF5.060.HA.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094329
Číslo výrobce AUK6GX79
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 vyměnitelná destička
Závitová břitová destička pro závit HA
P=0,6 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 0,60 mm
  • S = 3,5 mm
  • h1 = 0,34 mm
  • b = 4,1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku