WX2 Eco Stretch kombinéza námořnická modrá M

Artiklové číslo: CD891NVRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CD891NVRM
EAN / GTIN 5036108467631
Číslo výrobce CD891NVRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto kombinézy WX2 mají strečové vložky, odolný recyklovaný polyesterový materiál GRS a klasický slim fit střih kalhot.
  • S 7 kapsami a kapsami na kolenní chrániče shora

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Vyrobeno z recyklovaného polyesteru
  • Akční opěradlo pro větší volnost pohybu
  • Obousměrný zip pro rychlý a snadný přístup
  • Boční přístupové otvory
  • 7 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 1 kapsa na pero
  • 2 boční kapsy
  • 2 zadní kapsy
  • 1 Pravidlo kapsa
  • 1 kapsa na klíč
  • 1 kapsa na stehně se zapínáním na zip
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Inovativní strečové panely v klíčových oblastech pohybu poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu.
  • Polopružný pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl
  • Kapsy na chrániče kolen s dolním vkládáním

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku