Pracovní bunda WX2 Eco Stretch černá, velikost XL

Artiklové číslo: CD885BKTXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CD885BKTXL
EAN / GTIN 5036108425501
Číslo výrobce CD885BKTXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Inovativní strečové vložky v kombinaci s odolným recyklovaným polyesterem a bavlnou s certifikátem GRS vytvářejí elegantní, ale pohodlnou bundu s velkou volností pohybu.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Inovativní strečové panely v klíčových oblastech pohybu poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu.
  • 4 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 1 náprsní kapsa se zipem
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Nastavitelný lem se stahovací šňůrkou
  • Přední klopa chránící před nepříznivými povětrnostními vlivy
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Standardní střih
  • Zapsaný vzor Společenství
  • Nová barva

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku