Tričko WX2 Eco S/S černé S

Artiklové číslo: CD811BKRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CD811BKRS
EAN / GTIN 5036108455201
Číslo výrobce CD811BKRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Lehké bavlněné tričko, ideální pro over-branding
  • S našimi základními barvami WX2 můžete vytvořit na míru šitý vzhled pro celé pracoviště, který zdůrazní barvy vaší společnosti.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro větší pohodlí a prodyšnost
  • Lehká konstrukce pro větší pohodlí při nošení
  • Ideální pro firemní oblečení a zakázkové povrchové úpravy
  • Štíhlý střih pro výjimečné pohodlí
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní barvy pro větší styl
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku