Mikina WX2 Eco Hi-Vis žlutá/černá 5XL

Artiklové číslo: CD805YBR5XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CD805YBR5XL
EAN / GTIN 5036108480753
Číslo výrobce CD805YBR5XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato mikina z ekologických recyklovaných materiálů nabízí vysokou viditelnost pro větší bezpečnost ve špatně osvětlených prezavéředích.
  • Integrované strečové vložky zajišťují větší pohyblivost a flexibilitu a zaručují pohodlí při aktivní práci.
  • Tento praktický oděv je navržen s ohledem na dlouhou životnost a výkon a je ideální pro náročné pracovní prezavéředí a outdoorové aktivity.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s česanou podšívkou
  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Žebrované manžety pro větší pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Kulatý výstřih
  • Ideální pro firemní oblečení a zakázkové povrchové úpravy
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Tkanina s faktorem UPF 40 blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Certifikováno podle CE
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku