WX1 Lehká bavlněná pracovní bunda černá/žlutá XXL

Artiklové číslo: CD130KYRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CD130KYRXXL
EAN / GTIN 5036108505838
Číslo výrobce CD130KYRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato moderní a lehká pracovní bunda nabízí stylovou dvoubarevnou variantu, která ladí s kalhotami řady WX1 i celou kolekcí Portwest.
  • Materiál ze 100% bavlny nabízí odolnost a prodyšnost pro maximální pohodlí při nošení.
  • Řadu funkcí, jako jsou předtvarované lokty, reflexní ozdobné pruhy na zadním rozparku a několik kapes, doplňuje nabídka.
  • Suchý zip na manžetách a boční guma zajišťují pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro větší pohodlí a prodyšnost
  • Zvýšená prodyšnost díky odvětrávanému zadnímu sedlu
  • Skrytá přední strana pro snadný přístup
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Kontrastní barvy pro větší styl
  • Kapsy na hrudi se zipem
  • 6 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 1 náprsní kapsa se skrytým zapínáním na druk
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Ventilační kanály
  • Polopružný pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku