Standardní plášť námořnická modrá L

Artiklové číslo: C852NVRL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C852NVRL
EAN / GTIN 5036108476060
Číslo výrobce C852NVRL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Ať už se jedná o práci inženýra nebo laboranta – tento vynikající oděv splní všechny vaše pracovní požadavky.
  • Kabát má skrytou zapínací lištu na knoflíky vpředu a kombinuje dvě našité kapsy a jednu náprsní kapsu.
  • Díky vynikající stálosti barev a kompletně předprané úpravě si tento moderní pracovní plášť zachovává svůj svěží vzhled i po mnoha praních.

Charakteristika:

  • Robustní, odolná keprová tkanina s vynikající stálostí barev
  • Odolné proti vniknutí vody, zachovávají si svůj tvar i po každém praní
  • Skryté zapínání na cvočky
  • 3 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • Dvě kapsy na spodní straně
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku