Bunda Mesh Air Pro L/S bílá XXS

Artiklové číslo: C838WHRXXS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C838WHRXXS
EAN / GTIN 5036108427130
Číslo výrobce C838WHRXXS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato kuchařská bunda z lehkého materiálu nabízí moderní, štíhlejší siluetu s ergonomickým střihem.
  • Mezi charakteristické rysy této bundy patří dvouřadé skryté zapínání na knoflíky vpředu, poutko na krku a velké vložky MeshAir Pro na zádech a pod pažemi pro vynikající prodyšnost.

Charakteristika:

  • Robustní, odolná keprová tkanina s vynikající stálostí barev
  • Extrémně vodoodpudivá úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda stéká z povrchu tkaniny
  • MeshAir™ prodyšná síťovina v oblasti osy pro zvýšení cirkulace vzduchu
  • Vynikající styl díky francouzským manžetám
  • Skryté zapínání na cvočky
  • Páska na zástěru zajišťuje bezpečné uchycení zástěry.
  • kapsa na rukávu
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení
  • Slim fit design pro mimořádný komfort
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku