Liverpool kombinéza se zipem, námořnická modrá, velikost S

Artiklové číslo: C813NVRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C813NVRS
EAN / GTIN 5036108476312
Číslo výrobce C813NVRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Předem sražená, vysoce kvalitní látka přispívá k profesionálnímu vzhledu tohoto oděvu.
  • Různé kapsy a poutko na kladivo doplňují tento všestranný design.

Charakteristika:

  • Odolná polyesterová/bavlněná tkanina pro maximální pohodlí při nošení
  • Elastický záhyb na zádech pro větší volnost pohybu
  • Boční přístupové otvory
  • 8 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 2 náprsní kapsy se zipem
  • 1 zadní kapsy
  • 1 pouzdro na mobilní telefon
  • 1 kapsa na tužky
  • Kapsu na metr
  • Dvoucestný zip pro rychlé a snadné používání
  • pouzdro na mobilní telefon
  • Poutko na vysílačku pro snadné připnutí mikrofonu
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Nová barva

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku